MP Bolagen - Vinkelfeste Sendz MP-737S - 1352101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Farge - Sink
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333056340
Elnummer
1352101
Leverandørens varenummer
1352101
Typebeskrivelse
Vinkelfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Vinkelfeste benyttes som endefeste mot vegg eller annen stige, kan også benyttes som takfeste (for 75 og 120 mm). Monteres med universalbrikke MP-731 og monteringsskrue MP-937
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)


