MP Bolagen - Vinkelfeste Syref MP-737R - 1352104

KopierKopier
MP Bolagen - Vinkelfeste Syref MP-737R

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Rustfritt stål, beiset - Ja

  • Materialkvalitet - Rustfritt og syrefast stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333056364

Elnummer

1352104

Leverandørens varenummer

1352104

Typebeskrivelse

Vinkelfeste

Materiale:

Rustfritt stål

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Vinkelfeste benyttes som endefeste mot vegg eller annen stige, kan også benyttes som takfeste (for 75 og 120 mm). Monteres med universalbrikke MP-731 og monteringsskrue MP-937

Syrefast miljøklasse: C5I/C5M