MP Bolagen - X-Avgrening 200mm Varmf MP-142Z - 1352675
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Type trinn - Profil, ikke hullet
Kabelstige høyde - 56 mm
Kabelstige bredde - 200 mm
Innvendig radius - 230 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333021713
Elnummer
1352675
Leverandørens varenummer
1352675
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Type trinn:
Profil, ikke hullet
Kabelstige høyde:
56 mm
Kabelstige bredde:
200 mm
Innvendig radius:
230 mm
Kabelstige utgangsbredde:
200 mm
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Materiale: Varmforsinket 60 µm (maks miljøklasse C4)


