MP Bolagen - X-Avgrening 500mm Sensz MP-145S - 1352665

KopierKopier
MP Bolagen - X-Avgrening 500mm Sensz MP-145S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)

  • Type trinn - Profil, ikke hullet

  • Kabelstige høyde - 56 mm

  • Kabelstige bredde - 500 mm

  • Innvendig radius - 230 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7394333021553

Elnummer

1352665

Leverandørens varenummer

1352665

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Type trinn:

Profil, ikke hullet

Kabelstige høyde:

56 mm

Kabelstige bredde:

500 mm

Innvendig radius:

230 mm

Kabelstige utgangsbredde:

500 mm

Klar høyde:

nei

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Settes sammen med 8 st skjøter MP-107 S, som bestilles separat. OBS! Bredde 400-600 har fler trinn.

Materiale: Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)