MP Bolagen - X-Avgrening FZ 500mm Varmf MP-227Z - 1352625
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Flat profil
Type trinn - Profil, hullet
Kabelstige høyde - 100 mm
Kabelstige bredde - 500 mm
Innvendig radius - 490 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333033617
Elnummer
1352625
Leverandørens varenummer
1352625
Typebeskrivelse
1352625
Antall undertrøyer lange:
Flat profil
Type trinn:
Profil, hullet
Kabelstige høyde:
100 mm
Kabelstige bredde:
500 mm
Innvendig radius:
490 mm
Kabelstige utgangsbredde:
500 mm
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Materiale: Varmforsinket 60 µm (maks miljøklasse C4)


