Nexans - DEFROST SNOW/2R 2700W 28W/m 96,4m - 10082427
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 28 W/m
Lengde - 96,4 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7045210033113
Elnummer
1036689
Leverandørens varenummer
10082427
Typebeskrivelse
DEFROST SNOW toleder varmekabler 28w/m for snøsmelting
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
28 W/m
Lengde:
96,4 m
Bruksområde:
Andre
Diameter:
7 mm
Høyde:
7 mm
Bredde:
7 mm
Farge:
Rød


