Nexans - DEFROST SNOW/2R 3400W 28W/m 116,6m - 10070744
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 28 W/m
Lengde - 116,4 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7045210030709
Elnummer
1036691
Leverandørens varenummer
10070744
Typebeskrivelse
DEFROST SNOW toleder varmekabler 28w/m for snøsmelting
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
28 W/m
Lengde:
116,4 m
Bruksområde:
Andre
Diameter:
7 mm
Høyde:
7 mm
Bredde:
7 mm
Farge:
Rød


