Nexans - GG45-maritim DIN-rail mount GG45-maritim DIN-rail mount - 10192175
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - GG45
Kategori - 7 A
Farge - Grå
Uttaksretning - Rett
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210062304
Elnummer
6916972
Leverandørens varenummer
10192175
Typebeskrivelse
LANmark kontakter/panel for Industri/Marine/Oil & Gas
Type kontakt:
GG45
Kategori:
7 A
Farge:
Grå
Uttaksretning:
Rett
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Type feste:
DIN-skinne
Monteringsarrangement:
Andre
Med plugger/koblinger:
Ja
Egnet for antall plugger/koblinger:
1
Tilkoblingstype:
Andre
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
Ja
Separat jordtilkobling:
Ja
Med plass til etikett:
Ja
Egnet for design:
nei
Separat kabelavlastning:
Ja
Monteringsmetode avskjermingstilkobling:
Klips
Med støvdeksel:
nei
Med endemotstand:
nei
Mekanisk koding:
nei
Fargekoding:
nei
Enhet bredde:
18 mm
Enhet høyde:
77,8 mm
Enhet dybde:
65 mm


