Nexans - H01N2-D 1x120 100V Sveise kabel med forsterket ytterkappen - 10007921

Nexans
KopierKopier
Nexans - H01N2-D 1x120 100V Sveise kabel med forsterket ytterkappen

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 120 mm²

  • Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Maks tillatt ledertemperatur - 85 °C

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3427680003294

Elnummer

1026856

Leverandørens varenummer

10007921

Typebeskrivelse

H01N2-D 1x120 100V Sveisekabel

Nominelt ledertverrsnitt:

120 mm²

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Antall ledere:

1

Maks tillatt ledertemperatur:

85 °C

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

14 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Uten

Med jordleder:

nei

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Ytterdiameter omtrentlig:

21,6 mm

Forlegging i jord:

nei

Merkespenning U:

100 V

Lederform:

Rund

Egnet som installasjonskabel:

nei

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Vekt:

1156 kg/km

H01N2-D er en sveisekabel, spesielt utviklet for det industrielle miljøet. Kabelens forsterkede yterkappe gir den en unik egenskap til å tåle høye strømmer, ved lave spenninger. H01N2-D kan brukes i kontinuerlig drift med en leder temperatur opp til 85 °C.
Med en klasse 6, ekstra mangetrådet ledere er H01N2-D ekstremt fleksibel selv ved lave temperaturer.
Nexans sin utgave av H01N2-D har en spesial utviklet yterkappe som gir den en meget god oljebestandighet.
Installasjon
H01N2-D brukes ofte til installasjon på bevegelige sveise maskinger, kabelen brukes da som tilknytning mellom utstyr og elektrode holder.
Men H01N2-D anbefales også til bruk på andre fleksible tilknytninger der spenningen ikke overstiger 100V.