Nexans - IX 750V 2,5 brun - 10021839

Nexans
KopierKopier
Nexans - IX 750V 2,5 brun

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 1

  • Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C

  • Materiale i ytre kappe - Uten

Emballasje og betingelser

  • 100 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7045210009026

Elnummer

1046704

Leverandørens varenummer

10021839

Typebeskrivelse

IX 750V

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

1

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Materiale i ytre kappe:

Uten

Merkespenning U0:

450 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

2 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

Ja

Identifisering/Fargekoding:

Brun

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Brun

Med jordleder:

nei

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Tverrgående vanntetthet:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Kabel geometri:

Rund

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

3,6 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...40 °C

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

11 mm

Forlegging i jord:

nei

Merkespenning U:

750 V

Lederform:

Rund

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Halogenfr polymer isolert flertrådet kobberledning. Bruksområde: Isolert leder til inntrekking i rør for skjult opplegg. IX er en halogenfri utgave av PN koblingsledning. Konstruksjon og test standard: NEK 591, NEK IEC 61034/EN 50268, NEK IEC 60754/EN50267, NEK IEC 60332-1/EN50265 Konstruksjon: Leder: Flertrådet, rund, glødet kobber Isolasjon: Halogenfri polymer Farger: Sort, grå, blå, gul/grønn, brun Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 70 °C