Nexans - KTV 2,0/8,6 - DS CAB-75 7088 - 10260242
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter indre leder - 2 mm
Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder - 9,3 mm
Antall skjermlag - 1
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210007282
Elnummer
1092663
Leverandørens varenummer
10260242
Typebeskrivelse
1092663
Diameter indre leder:
2 mm
Indreleder-klasse:
Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder:
9,3 mm
Antall skjermlag:
1
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Karakteristisk impedans:
75 Ohm
Materiale i indre leder:
Kobber
Indre leder overflate:
Blank
Materiale i ytre leder:
Kobber
Ytre leder overflate:
Blank
Lederform ytre leder:
Bølgemantel
Dielektrisk:
Skum-PE
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Svart
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
11,3 mm
Forlegging i jord:
Ja
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...70 °C


