Nexans - KTV 4,2/17,4 QR715 SM - 10048032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter indre leder - 4,2 mm
Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder - 18,6 mm
Antall skjermlag - 1
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210026474
Elnummer
1092679
Leverandørens varenummer
10048032
Typebeskrivelse
QR antenne stamkabel med sveiset aluminium ytreleder
Diameter indre leder:
4,2 mm
Indreleder-klasse:
Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder:
18,6 mm
Antall skjermlag:
1
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Karakteristisk impedans:
75 Ohm
Materiale i indre leder:
Aluminium
Indre leder overflate:
Kobberbelagt
Materiale i ytre leder:
Aluminium
Ytre leder overflate:
Blank
Lederform ytre leder:
Andre
Dielektrisk:
Full-PE
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Svart
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
19,9 mm
Forlegging i jord:
nei
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...70 °C


