Nexans - LM6 Snor Uskj LSZH 10m GY LM6 Snor Uskj LSZH 10m GY - 10208707
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - U/UTP
Kategori - 6
Lengde - 10 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210074123
Elnummer
6916979
Leverandørens varenummer
10208707
Typebeskrivelse
6916979
Kabeltype:
U/UTP
Kategori:
6
Lengde:
10 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe:
Grå
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Bøyebeskyttelse:
Uten
Låseanordning:
nei
Farge på bøyebeskytter:
Svart
Flammehemmende versjon:
Ja
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
4x2
Pinnebelegning:
1:1


