Nexans - MILLIMAT 150W/m² HS 1800W 12,0 m² - 10193655
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Varmekabel
Med støttematte - Ja
Festemetode - Limt
Tilkoblingsspenning - 230...230 V
Elementeffekt - 1800...1800 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210060317
Elnummer
1008168
Leverandørens varenummer
10193655
Typebeskrivelse
MILLIMAT toleder varmekabelmatte 150W/m2 for lavtbyggende gulv
Modell / utførelse:
Varmekabel
Med støttematte:
Ja
Festemetode:
Limt
Tilkoblingsspenning:
230...230 V
Elementeffekt:
1800...1800 W
Effekt:
150 W/m²
Overflate:
12 m²
Bredde:
500 mm
Selvklebende:
Ja
Effekt per meter:
15 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
2500 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
24000 mm
Tykkelse:
4,5 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei


