Nexans - N-LINE PN 4G1,5 16-100 - 10211502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Halogenfri - nei
Indre diameter - 12 mm
Ytre diameter - 16 mm
Farge - Hvit
Antall enleder ledninger - 4
Emballasje og betingelser
100 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210065510
Elnummer
1051904
Leverandørens varenummer
10211502
Typebeskrivelse
N-line ferdigtrukket rør
Halogenfri:
nei
Indre diameter:
12 mm
Ytre diameter:
16 mm
Farge:
Hvit
Antall enleder ledninger:
4
Med trekketråd:
nei
Med jordleder:
Ja
Nominellt ledertverrsnitt:
2,5...2,5 mm²
Materiale:
Polypropylen
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Trykkfasthetsklasse i henhold til EN 61386-1:
Middels (klasse 3, 750 N)
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
nei
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Driftstemperaturområde:
-40...70 °C
Lavfriksjons innerskikt:
Ja
Antall telekommunikasjonskabler:
0
Antall koaksialkabler:
0
Antall datakabler:
0
Antall enleder sterkstrømsledninger:
4
Antall høyttalerledninger:
0
Antall snodde elementer:
0
Med integrert POF effekt:
nei
Med meterindikasjon:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca


