Nexans - PFSK 440V 8x0,22 EP 125m - 1050709

Nexans
KopierKopier
Nexans - PFSK 440V 8x0,22 EP 125m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 125 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7045210138481

Elnummer

1050709

Leverandørens varenummer

1050709

Typebeskrivelse

1050709

PFSK er en skjermet signal/industrikabel. Leder mangetrådet fortinnet kobbertråd (16/0,2 mm) 0,50mm², PVC lederisolasjon. Konsentrisk oppbygget. Fortinnet flettet kobberskjerm. Grå PVC ytrekappe Egenskaper Elektriske egenskaper Maks ledermotstand DC v/ 20 °C 92Ohm/km Maks. driftsspenning 440V Kapasitans leder/skjerm 95pF/m Bruksegenskaper Bøyeradius forhold v/ installasjon 6(xD) Bruksområde Innendørs Driftstemperatur område -5 til 50°C Fargekode: DEF STAN 61-12 part 12