Nexans - TKXP 1.4 OHM M/J TROMMELVARE - 10022322
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 1-leder
Nominell spenning - 500 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Bruksområde - Andre
Diameter - 6,7 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210013856
Elnummer
1036110
Leverandørens varenummer
10022322
Typebeskrivelse
TKXP enleder varmekabel metervare
Kabeltype:
1-leder
Nominell spenning:
500 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Bruksområde:
Andre
Diameter:
6,7 mm
Høyde:
6,7 mm
Bredde:
6,7 mm
Farge:
Svart
Bruksområder: TKXP enleder varmekabel metervare er ideell for snø smelting, frostsikring, fryseromsgulv, takrenner og nedløp og jordoppvarming av f.eks. idrettsanlegg eller fotball baner. Den er også velegnet til gulvvarme i alle typer gulv, både i trebjelkelag og i støpte konstruksjoner. Kabelen kan tilpasses til de aller fl este typer ikke-industrielle formål, og kan forlegges direkte i varm asfalt med en temperatur på inntil 160 °C. Konstruksjon: Leder: Tretrådet motstandslegering Isolasjon: PEX Jordleder: Glødet kobber Skjerm: Bly, vanntett Ytre kappe: PVC Tekniske data: Metervare med motstandsverdier: Fra 0,05 til 1,4 O/m Seriemotstand Maks. driftspenning: 500 V Maks. temperatur ytre kappe, spenningssatt: 65 °C Min. bøyeradius: 5 x kabeldiameter Motstandstoleranse: - 5 /+10 % Mekanisk klasse: C Maks. asfalttemperatur: 160 °C


