nkt cables - NMHVO 750V H07RN-F 4G1,5 MM2 BUNT A 50M GUMMIKABEL - TFV301304

nkt cables
KopierKopier
nkt cables - NMHVO 750V H07RN-F 4G1,5 MM2 BUNT A 50M GUMMIKABEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Materiale i ytre kappe - Gummi

  • Farge på ytre kappe - Svart

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071354011946

Elnummer

1074205

Leverandørens varenummer

TFV301304

Typebeskrivelse

1074205

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

4

Materiale i ytre kappe:

Gummi

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

750 V

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Gummi

Spesifikasjon lederisolasjon:

Gummi (EPR)

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

10,7 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

128,4 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-30...90 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-30...90 °C

Leder: Blank kobber, mangetrådet. Isolasjon: Sort EPDM gummi. Ytterkappe: Olje- og værbestandig gummi. Utvendig merket. Bruksområde: I tørre og fuktige, samt våte lokaler. Utendørs og i de miljøer der middels krevende mekaniske påkjenninger forekommer.