nkt cables - RK 2,5 BRUN R 100 - TFK100503/01

nkt cables
KopierKopier
nkt cables - RK 2,5 BRUN  R 100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C

  • Materiale i ytre kappe - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071354009295

Elnummer

1056816

Leverandørens varenummer

TFK100503/01

Typebeskrivelse

1056816

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Materiale i ytre kappe:

Uten

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

0...70 °C

Merkespenning U0:

450 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Nominelt ledertversnitt (AWG):

14 kcmil

Lederdiameter:

1,8 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Andre

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

3,8 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...50 °C

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

30,4 mm

Merkespenning U:

750 V

Leder: Blank kobber, mangetrådet. Isloasjon: Blyfri PVC