NOBY - Tomboks med plass til 4 modul - 120103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med kontakt - nei
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Påvegg
Modell / utførelse - Tom kapsling
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791018143
Elnummer
6203777
Leverandørens varenummer
120103
Typebeskrivelse
6203777
Med kontakt:
nei
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Påvegg
Modell / utførelse:
Tom kapsling
Materiale:
Plast
Høyde:
30 mm
Bredde:
235 mm
Dybde:
120 mm
Tomboks i LM serien med 4 modulplasser
Denne tomboksen er den største i LM-serien og har hurtigfeste for 4 stk LM-moduler. Den kan også bruke sabotasjebryteren 260000 dersom man ønsker å sabotasjesikre boksen.
Denne tomboksen er den største i LM-serien og har hurtigfeste for 4 stk LM-moduler. Den kan også bruke sabotasjebryteren 260000 dersom man ønsker å sabotasjesikre boksen.


