Noratel - LIKER. 24W 100-265/24 VDC SMPS - 3-097-000040

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Primærspenningsområde:

85...264 V
Se tilgjengelige varianter400...400 V
Se tilgjengelige varianter90...265 V

Sekundærspenningsområde:

24...24 V
Se tilgjengelige varianter12...12 V
Se tilgjengelige varianter15...15 V
Se tilgjengelige varianter48...48 V
Se tilgjengelige varianter5...5 V

Utgangsstrøm:

1000 mA
Se tilgjengelige varianter210 mA
Se tilgjengelige varianter340 mA
Se tilgjengelige varianter625 mA
Se tilgjengelige varianter750 mA
Se tilgjengelige varianter830 mA
Se tilgjengelige varianter1200 mA
Se tilgjengelige varianter1250 mA
Se tilgjengelige varianter2000 mA
Se tilgjengelige varianter2700 mA
Se tilgjengelige varianter3000 mA
Se tilgjengelige varianter4200 mA
Se tilgjengelige varianter4500 mA
Se tilgjengelige varianter5000 mA
Se tilgjengelige varianter6000 mA
Se tilgjengelige varianter10000 mA
Se tilgjengelige varianter12500 mA
Se tilgjengelige varianter20000 mA
Se tilgjengelige varianter40000 mA

Tilkoblingstype:

Skrue
Se tilgjengelige varianterKlemme

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 85...264 V

  • Sekundærspenningsområde - 24...24 V

  • Utgangsstrøm - 1000 mA

  • Type utgangsspenning - DC

  • Tilkoblingstype - Skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5703451014200

Elnummer

6644207

Leverandørens varenummer

3-097-000040

Typebeskrivelse

DC-strømforsyning, stabilisert switch mode

Primærspenningsområde:

85...264 V

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Utgangsstrøm:

1000 mA

Type utgangsspenning:

DC

Tilkoblingstype:

Skrue

Stabilisert:

Ja

Monteringsmetode:

Bæreskinne

LIKER. 24W 100-265/24 VDC SMPS