Noratel - LIKER. 32W 100-265/12 VDC SMPS - 3-097-000041

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Primærspenningsområde:

90...265 V
Se tilgjengelige varianter400...400 V
Se tilgjengelige varianter85...264 V

Sekundærspenningsområde:

12...12 V
Se tilgjengelige varianter15...15 V
Se tilgjengelige varianter24...24 V
Se tilgjengelige varianter48...48 V
Se tilgjengelige varianter5...5 V

Utgangsstrøm:

2700 mA
Se tilgjengelige varianter210 mA
Se tilgjengelige varianter340 mA
Se tilgjengelige varianter420 mA
Se tilgjengelige varianter625 mA
Se tilgjengelige varianter750 mA
Se tilgjengelige varianter1000 mA
Se tilgjengelige varianter1200 mA
Se tilgjengelige varianter1250 mA
Se tilgjengelige varianter1500 mA
Se tilgjengelige varianter2500 mA
Se tilgjengelige varianter3000 mA
Se tilgjengelige varianter3800 mA
Se tilgjengelige varianter4200 mA
Se tilgjengelige varianter5000 mA
Se tilgjengelige varianter6000 mA
Se tilgjengelige varianter10000 mA
Se tilgjengelige varianter12500 mA
Se tilgjengelige varianter20000 mA
Se tilgjengelige varianter40000 mA

Tilkoblingstype:

Skrue
Se tilgjengelige varianterKlemme

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 90...265 V

  • Sekundærspenningsområde - 12...12 V

  • Utgangsstrøm - 2700 mA

  • Type utgangsspenning - DC

  • Tilkoblingstype - Skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451014217

Elnummer

6644204

Leverandørens varenummer

3-097-000041

Typebeskrivelse

DC-strømforsyning, stabilisert switch mode

Primærspenningsområde:

90...265 V

Sekundærspenningsområde:

12...12 V

Utgangsstrøm:

2700 mA

Type utgangsspenning:

DC

Tilkoblingstype:

Skrue

Stabilisert:

Ja

Monteringsmetode:

Bæreskinne

LIKER. 32W 100-265/12 VDC SMPS