Noratel - LIKER. 5W 90-265/15 VDC SMPS - 3-097-000003

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Primærspenningsområde:

90...265 V
Se tilgjengelige varianter400...400 V
Se tilgjengelige varianter85...264 V

Sekundærspenningsområde:

15...15 V
Se tilgjengelige varianter12...12 V
Se tilgjengelige varianter24...24 V
Se tilgjengelige varianter48...48 V
Se tilgjengelige varianter5...5 V

Utgangsstrøm:

340 mA
Se tilgjengelige varianter210 mA
Se tilgjengelige varianter420 mA
Se tilgjengelige varianter625 mA
Se tilgjengelige varianter750 mA
Se tilgjengelige varianter830 mA
Se tilgjengelige varianter1000 mA
Se tilgjengelige varianter1250 mA
Se tilgjengelige varianter1500 mA
Se tilgjengelige varianter2000 mA
Se tilgjengelige varianter2500 mA
Se tilgjengelige varianter2700 mA
Se tilgjengelige varianter3000 mA
Se tilgjengelige varianter3800 mA
Se tilgjengelige varianter4200 mA
Se tilgjengelige varianter4500 mA
Se tilgjengelige varianter5000 mA
Se tilgjengelige varianter6000 mA
Se tilgjengelige varianter10000 mA
Se tilgjengelige varianter12500 mA
Se tilgjengelige varianter20000 mA
Se tilgjengelige varianter40000 mA

Tilkoblingstype:

Klemme
Se tilgjengelige varianterSkrue

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 90...265 V

  • Sekundærspenningsområde - 15...15 V

  • Utgangsstrøm - 340 mA

  • Type utgangsspenning - DC

  • Tilkoblingstype - Klemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451011452

Elnummer

6644272

Leverandørens varenummer

3-097-000003

Typebeskrivelse

DC-strømforsyning, stabilisert switch mode

Primærspenningsområde:

90...265 V

Sekundærspenningsområde:

15...15 V

Utgangsstrøm:

340 mA

Type utgangsspenning:

DC

Tilkoblingstype:

Klemme

Stabilisert:

Ja

Monteringsmetode:

Bæreskinne

LIKER. 5W 90-265/15 VDC SMPS