Noratel - Trafo 3-F 20 kVA 230/400 - 3-060-174030

KopierKopier
Noratel - Trafo 3-F 20 kVA 230/400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utføring som sikkerhetstransformator - Ja

  • Utført som skilletrafo - Ja

  • Primærspenningsområde 1 - 400...400 V

  • Sekundær spenningsområde 1 - 230...230 V

  • Reaktiv effekt - 1600 VA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451006083

Elnummer

6622656

Leverandørens varenummer

3-060-174030

Typebeskrivelse

Isolertransformatorer åpne

Utføring som sikkerhetstransformator:

Ja

Utført som skilletrafo:

Ja

Primærspenningsområde 1:

400...400 V

Sekundær spenningsområde 1:

230...230 V

Reaktiv effekt:

1600 VA

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Utførelse som sparetransformator:

nei

Primærspenningsområde 2:

415...415 V

Primærspenningsområde 3:

440...440 V

Isolasjonsklasse ihht. IEC85:

B

Kortslutningssikker:

nei

Bredde:

174 mm

Høyde:

154 mm

Dybde:

157 mm

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

nei

Ledermateriale:

Kobber

TRAFO 1,6KVA 400-415-440/230V