Norlys - DISTANSEPLATE 3084 GRAFITT - 3084GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Antrasitt
Materiale - Aluminium
Lengde - 65 mm
Bredde - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7042893060030
Elnummer
3104157
Leverandørens varenummer
3084GR
Typebeskrivelse
3104157
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Aluminium
Lengde:
65 mm
Bredde:
65 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
40 mm
Diameter:
120 mm
Distanseplate for tak


