Norlys - Festjern 116 - 116
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Andre
Materiale - Andre
Bredde - 240 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7042891160008
Elnummer
3110095
Leverandørens varenummer
116
Typebeskrivelse
3110095
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Andre
Materiale:
Andre
Bredde:
240 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
190 mm
Festejern/betongforankring til støping. Gjelder for produktene Asker stolpe Art. 1360/1363


