Norlys - Markfeste 406 f/art 401-402-40 - 406
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Andre
Materiale - Andre
Lengde - 179 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7042894064006
Elnummer
3183056
Leverandørens varenummer
406
Typebeskrivelse
3183056
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Andre
Materiale:
Andre
Lengde:
179 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
500 mm
Markfeste. Graves ca 50cm ned i bakken. Gjelder for produktene: Oslo 242, Stockholm 281, Stockholm 283, Milano 401, Rimini 402, Rimini 403, Koster 1914 og Lofoten 1947


