Norlys - Namsos 1932 Aluminium - 1932AL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Stolpelampe
Med lyskilde - Ja
Effektiv lysstrøm - 523 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7042891932995
Elnummer
3101746
Leverandørens varenummer
1932AL
Typebeskrivelse
3101746
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med lyskilde:
Ja
Effektiv lysstrøm:
523 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Med Fotplate:
Ja
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Aluminium
Avdekkingens materiale:
Glass matt/satinert
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Nominell strøm:
0...0 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeler:
Uten
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
60000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Isoleringsklasse:
I
Egnet for lampeeffekt:
8,4...8,4 W
Maks systemeffekt:
8,4 W
Lysutbytte:
62,3 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,95
Bredde:
240 mm
Høyde/dybde:
650 mm
Lengde:
650 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre


