Nortronic - Bruno 900 830 48W 4300lm IP44 LED armatur 90x16x5cm - 3215308

Nortronic
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Effektiv lysstrøm - 4300 lm

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Veggmontering - Ja

  • Egnet for pendeloppheng - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657121964

Elnummer

3215308

Leverandørens varenummer

3215308

Typebeskrivelse

3215308

Egnet for inbygging:

nei

Effektiv lysstrøm:

4300 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet til påbygging:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Utstrålingsvinkel (verdi):

Fristrålende

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

30000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Maks systemeffekt:

48 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

50 mm

Høyde/dybde:

16 mm

Lengde:

600 mm

Type kabling:

Avslutning

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

·BRUNO LED armatur
·48W
·Lyseffekt 4300 lumen
·Fargetemperatur 3000K
·Kapslingsgrad IP44
·Lysspredning 120°
·Levetid 30 000 timer / L70B50 ved 25 o C
·Mål LxBxH: 900 x 160 x 50mm
·Ikke dimbar
·Merkevare Megaman
·Bruno armaturet er svært raskt og enkelt å montere
·Energiklasse E
·Dobbeltisolert
·Hull for kabelgjennomgang midt under
·Ett hull i hvert hjørne for skruemontering. Armaturen åpnes enkelt uten verktøy via 4 klips på utsiden
·Kompatibel med følgende standarder: EN61347-1:2015 & EN61347-2-13:2014