Nortronic - Creation Takrosett 100 mm Hvit - 1209565
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 104 mm
Bredde - 104 mm
Form - Rund
Type feste - Skrus
Dybde - 32 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879140597
Elnummer
1209565
Leverandørens varenummer
1209565
Typebeskrivelse
1209565
Lengde:
104 mm
Bredde:
104 mm
Form:
Rund
Type feste:
Skrus
Dybde:
32 mm
Modell / utførelse:
Andre
Farge:
Hvit
Med tilkoblingskabel:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
·Takrosett
·Hvit metall
·100 mm
·1 hull
·Utgang for kabel på siden
Velg passende tekstilkabel og pæreholder fra Creation serien og bygg selv ønsket armatur!
·Hvit metall
·100 mm
·1 hull
·Utgang for kabel på siden
Velg passende tekstilkabel og pæreholder fra Creation serien og bygg selv ønsket armatur!


