Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Nortronic - Creation Takrosett 100 mm Kobber - 1209560

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - Creation Takrosett 100 mm Kobber

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 104 mm

  • Bredde - 104 mm

  • Form - Rund

  • Type feste - Skrus

  • Dybde - 32 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879140580

Elnummer

1209560

Leverandørens varenummer

1209560

Typebeskrivelse

1209560

Lengde:

104 mm

Bredde:

104 mm

Form:

Rund

Type feste:

Skrus

Dybde:

32 mm

Modell / utførelse:

Andre

Farge:

Andre

Med tilkoblingskabel:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

·Takrosett
·Kobberfarget metall
·100 mm
·1 hull
·Utgang for kabel på siden
Velg passende tekstilkabel og pæreholder fra Creation serien og bygg selv ønsket armatur!

Nortronic

Et Nortronic-produkt

Oppdag Nortronic-serien