Nortronic - Creation Takrosett 100 mm Sementgrå - 1209564
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 104 mm
Bredde - 104 mm
Form - Rund
Type feste - Skrus
Dybde - 32 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879140627
Elnummer
1209564
Leverandørens varenummer
1209564
Typebeskrivelse
1209564
Lengde:
104 mm
Bredde:
104 mm
Form:
Rund
Type feste:
Skrus
Dybde:
32 mm
Modell / utførelse:
Andre
Farge:
Andre
Med tilkoblingskabel:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
·Takrosett
·Sementgrå metall
·100 mm
·1 hull
·Utgang for kabel på siden
Velg passende tekstilkabel og pæreholder fra Creation serien og bygg selv ønsket armatur!
·Sementgrå metall
·100 mm
·1 hull
·Utgang for kabel på siden
Velg passende tekstilkabel og pæreholder fra Creation serien og bygg selv ønsket armatur!


