Nortronic - FLM Flex Titan G125 E27 DIM - 1001001100

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - FLM Flex Titan G125 E27 DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 4...4 W

  • Lysstrøm - 136...136 lm

  • Lysutbytte lampe - 34 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879152224

Elnummer

3713229

Leverandørens varenummer

1001001100

Typebeskrivelse

3713229

Lampeeffekt:

4...4 W

Lysstrøm:

136...136 lm

Lysutbytte lampe:

34 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

1800...1800 K

Spenningstype:

AC

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Andre

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Kapslingsfarge:

Svart

Strålevinkel:

360...360 °

Diameter:

129,9 mm

Lengde:

209,9 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED Globe med titanfarget, klart glass og snurrede filamentråder. Ekstra varmhvit fargetemperatur 1800K. Dimbar. Levetid 15000 timer / L70. 136 lumen, 4W. Rundtstrålende 360°