Nortronic - Keto 1200/1300lm 718mmIP21 IP21 830/840 10,5W - 3201068

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - Keto 1200/1300lm 718mmIP21 IP21 830/840 10,5W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 10,5...10,5 W

  • Spenningstype - AC

  • Lysfarge i henhold til EN 12464-1 - Nøytral 3300 til 5300 K

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Lysstrøm - 1300...1300 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657110340

Elnummer

3201068

Leverandørens varenummer

3201068

Typebeskrivelse

3201068

Lampeeffekt:

10,5...10,5 W

Spenningstype:

AC

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lysstrøm:

1300...1300 lm

Strålevinkel:

110...110 °

Egnet for konstant spenning:

nei

Eksternt betjeningsapparat påkrevet:

nei

Driftsspenningsområde:

220...240 V

Lampespenning:

220...240 V

Form:

Rektangulær

Farge:

Hvit

Fleksibel:

Ja

Spesifikk lyseffektivitet:

123...123 lm/W

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Egnet for allmennbelysning:

Ja

Egnet for trafikklys:

nei

Egnet for diverse veiskilt:

nei

Egnet for skinnegående trafikk:

nei

For trafikkinformasjonstavler:

nei

Lengde:

718 mm

Bredde:

75 mm

Høyde:

44 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Middels levetid:

40000 h

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Komplett LED armatur med 2 integrerte stikkontakter. Endre fargetemperaturen via dipbryter mellom varmhvit og hvitt. Skråstilte sidevegger på armaturet gjør det mulig med hjørnemontering. Huller for kabelgjennomgang under, i siden og i enden.