Nortronic - LEDstrip 840 ELC 230V 275W 1000lm 25m - 3200361
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Andre
Lampeeffekt pr. meter - 11 W
Lysstyrke pr. meter - 1000 lm
Lampespenning - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810006995
Elnummer
3200361
Leverandørens varenummer
3200361
Typebeskrivelse
3200361
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Andre
Lampeeffekt pr. meter:
11 W
Lysstyrke pr. meter:
1000 lm
Lampespenning:
230...230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
180
Antall lyspunkter pr. fot:
54
Lampeffekt pr. fot:
3,3 W
Spenningstype:
AC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
30000 h
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Maks systemeffekt:
275 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
14 mm
Høyde/dybde:
7 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
1000 mm
Total lengde:
25 m
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
nei
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Andre
·LEDtape ELC 11W/meter
·Lengde 25 meter
·Lengde på tilførsel 3m
·Mål 25000x14x7mm
·Spenning 230V 50/60 Hz
·1000 lumen/meter
·90 lumen/watt
·Fargetemperatur 4000K
·IP65
·RA>80
·Levetid 30000 timer
·Ta temperatur -25 - +50°C
·Kuttlenge 1 meter
·Antall LED pr. meter 180 (to rader) pitch 11,1mm
·2 års garanti