Nortronic - LEDSTRIP 927 S-COB 24V 5 MTR. 15W/m 8250LM IP54 - 3203101

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LEDSTRIP 927 S-COB 24V 5 MTR. 15W/m 8250LM IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810009736

Elnummer

3203101

Leverandørens varenummer

3203101

Typebeskrivelse

3203101

·Homogent lysende LED stripe.
·Effekt 15w/m.
·Lengde 5m.
·Spenning 24V.
·1650 lumen/meter.
·110 lumen/watt.
·Fargetemperatur 2700K.
·Ra > 90.
·Kuttlengde 6,25mm.
·Størrelse 5000x10x2,8mm.
·Selvklebende tape.
·Kapslingsgrad IP54.
·Omgivelsestemperatur -20 ... +45 °C.
·Levetid 100 000 timer /L70.
Leveres med 4m og 2m tilkoblingskabel i hver sin ende.
SCOB - En ny generasjon COB.