Norwesco - Innstøpingsboks m/lav ring - IMT36144
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Rund
Modell / utførelse - Enkelt
Utstyrt med - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480163913
Elnummer
1223280
Leverandørens varenummer
IMT36144
Typebeskrivelse
1223280
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Enkelt
Utstyrt med:
Andre
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Konstruktionstype:
Apparatkoblingsboks/-skap
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
nei
Diameter:
70 mm
Lengde:
136 mm
Bredde:
57 mm
Dybde:
57...57 mm
Innvendig dybde:
55 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
nei
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
Ja
Gjennomføring gjennom rørstuss:
Ja
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
20 mm
Rørlåsing:
Ja
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
nei
Antall innføringer:
6
Antall medleverte stusser:
6
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
Ja
Funksjonssikkerhet:
Uten
Lufttett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Andre
Spesiell anvendelse:
Andre


