Norwesco - STENDERFESTE FOR VEGGBOKS - IMT36013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Skrus
Tilkoblingstype /-komponent - Andre
For flenstykkelse - 1...1 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485111940
Elnummer
1223269
Leverandørens varenummer
IMT36013
Typebeskrivelse
Veggbokser tilbehør
Type feste:
Skrus
Tilkoblingstype /-komponent:
Andre
For flenstykkelse:
1...1 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
0
Rør-/kabeldiameter:
0...0 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Bruddstyrke:
0 N


