Norwesco - Veggboks Brann 55-72/100F - IMT36034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Rund
Modell / utførelse - Enkelt
Utstyrt med - Monteringsplate
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480210945
Elnummer
1223293
Leverandørens varenummer
IMT36034
Typebeskrivelse
Veggbokser halogenfrie, brannsikre
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Enkelt
Utstyrt med:
Monteringsplate
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Konstruktionstype:
Apparatkoblingsboks/-skap
Utrustet med dreibar ring:
nei
Diameter:
71 mm
Lengde:
136 mm
Bredde:
153 mm
Dybde:
71...71 mm
Innvendig dybde:
51 mm
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
Ja
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
Ja
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
16 mm
Rørlåsing:
Ja
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
nei
Antall innføringer:
6
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Funksjonssikkerhet:
E 60
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Fastmontert klemme:
Ja
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Rørstuss
Spesiell anvendelse:
Brandbeskyttelse


