Norwesco - Veggboks justerbar 65-84 mm. For 24-39 mm plate. Med 3 doble kombistusser. Stenderfeste - IMT36006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Rund
Utstyrt med - Andre
Farge - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485111872
Elnummer
1223250
Leverandørens varenummer
IMT36006
Typebeskrivelse
Veggbokser halogenfrie
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Rund
Utstyrt med:
Andre
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Konstruktionstype:
Apparatkoblingsboks/-skap
Modell / utførelse:
Enkelt
Utrustet med dreibar ring:
Ja
Kan kobles:
nei
Diameter:
71 mm
Lengde:
136 mm
Bredde:
153 mm
Dybde:
71...71 mm
Innvendig dybde:
69 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
nei
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
Ja
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
20 mm
Rørlåsing:
Ja
Valgfri rørlås:
Ja
Innløp bakfra:
nei
Antall innføringer:
6
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Vindtett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Fastmontert klemme:
Ja
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Uten
Spesiell anvendelse:
Uten


