Utgått

nVent CADDY - CADDY 2150 150MM P1 - 570130

KopierKopier
nVent CADDY - CADDY 2150 150MM P1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Klemme

  • Tilkoblingstype /-komponent - Andre

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Gjengemål metrisk (M.). - 6

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775701301

Elnummer

1340700

Leverandørens varenummer

570130

Typebeskrivelse

1340700

Type feste:

Klemme

Tilkoblingstype /-komponent:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Gjengemål metrisk (M.).:

6

Hengslet:

nei

Justerbart gangjern:

nei

OPPH.F.KABELBANE O.L.BJ.0-11MM