nVent CADDY - CTRI hylleknekt for kabelfeste, HD, 270 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm - 311935
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 270 mm
Høyde - 30 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856809616
Elnummer
1340540
Leverandørens varenummer
311935
Typebeskrivelse
1340540
Lengde:
270 mm
Høyde:
30 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
50 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
0...270 mm
Vinkelområde:
0...90 °
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre


