nVent CADDY - Flerfunksjon C-klemmer, Stål, HD, 30–44 mm Flens - 336120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Med skinne
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.). - 8
For flenstykkelse - 30...44 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856811527
Elnummer
1341212
Leverandørens varenummer
336120
Typebeskrivelse
1341212
Modell / utførelse:
Med skinne
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
8
For flenstykkelse:
30...44 mm
Materialkvalitet:
Andre
Gjengetype:
Metrisk
Gjengestørrelse i tommer:
3/8"
Kant høyde:
14 mm
Tillatt nyttelast:
1100 N