Utgått

nVent CADDY - Hylleknekt med E2 kanal, 200 mm - 597500

KopierKopier
nVent CADDY - Hylleknekt med E2 kanal, 200 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Skinnebredde - 34 mm

  • Skinnehøyde - 20 mm

  • Lengde - 200 mm

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856831334

Elnummer

1340548

Leverandørens varenummer

597500

Typebeskrivelse

1340548

Materiale:

Stål

Skinnebredde:

34 mm

Skinnehøyde:

20 mm

Lengde:

200 mm

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Lakkert:

nei

Behandlet med rød grunning (mønje):

nei

Belagt:

nei

Materialtykkelse:

4 mm

Stansing:

Ja

Slissebredde:

11 mm

Dobbelsidig:

nei

Perforert, kaldrullet. Sporet bakplate.