nVent CADDY - Hylleknekt med E2 kanal, 300 mm - 597510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Skinnebredde - 34 mm
Skinnehøyde - 20 mm
Lengde - 300 mm
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856831341
Elnummer
1340549
Leverandørens varenummer
597510
Typebeskrivelse
1340549
Materiale:
Stål
Skinnebredde:
34 mm
Skinnehøyde:
20 mm
Lengde:
300 mm
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Lakkert:
nei
Behandlet med rød grunning (mønje):
nei
Belagt:
nei
Materialtykkelse:
4 mm
Stansing:
Ja
Slissebredde:
11 mm
Dobbelsidig:
nei


