nVent CADDY - Klemmer stoppskive, Stål, EG, 10,5 mm Hull - 589930
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - U-profil
Modell / utførelse - Andre
Vinkel - 90 °
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856827696
Elnummer
1340565
Leverandørens varenummer
589930
Typebeskrivelse
1340565
Egnet for:
U-profil
Modell / utførelse:
Andre
Vinkel:
90 °
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Med skruetilbehør:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Antall hull/slisser per side:
1
I skinnen:
nei
På skinnen:
Ja


