nVent CADDY - nVent CADDY Cat HP J-krok, PG, 25 mm dia - 181061

KopierKopier
nVent CADDY - nVent CADDY Cat HP J-krok, PG, 25 mm dia

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

For antall kabler NYM 3x1.5:

7
Se tilgjengelige varianter15

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert
Se tilgjengelige varianterAndre

Flammehemmende versjon:

Ja
Se tilgjengelige varianternei

Klar høyde:

Ja
Se tilgjengelige varianternei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For antall kabler NYM 3x1.5 - 7

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

  • Farge - Andre

  • Flammehemmende versjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856617600

Elnummer

1300481

Leverandørens varenummer

181061

Typebeskrivelse

1300481

For antall kabler NYM 3x1.5:

7

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Farge:

Andre

Flammehemmende versjon:

Ja

Halogenfri:

nei

Klar høyde:

Ja

nVent CADDY Cat HP J-kroker er en sentral del i nVent CADDY Cat HP-systemet. J-krokene har en bred fundamentkonstruksjon og glatte skråkanter som gir en stor bøyeradius til aktuelle og fremtidige høytytende kabler og fiberoptikk. nVent CADDY Cat HP J-kroker er tilgjengelige i en rekke størrelser som gir en løsning som oppfyller industristandarder for kat. 6A og enkel bruk av kat. 7, fiberoptiske kabler med stor diameter, innvendig kanal og koaksialkabel. Individuelle nVent CADDY Cat HP J-kroker kan festes direkte på bygningsstrukturen eller kan brukes til å utvide eksisterende nVent CADDY Cat HP J-krok kabelfester. J-krokene er konstruert for å gi en sterk og stabil kabelrenneinstallasjon.