nVent CADDY - SC kabel snapp klips, 8–12 mm Flens, 15–18 mm OD - CADDY SC 812SC1518 P1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Kantklips
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
For flenstykkelse - 8...12 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856563310
Elnummer
1341038
Leverandørens varenummer
CADDY SC 812SC1518 P1
Typebeskrivelse
1341038
Type feste:
Kantklips
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
For flenstykkelse:
8...12 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
0
Rør-/kabeldiameter:
15...18 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei


