nVent CADDY - Skiltfestebrakett til flat overflate, ett hull, M8 Hull, Gjenget - CADDY 42021-2 P2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Passer for kabelstripsbredde til - 20 mm
Type feste - Andre
Farge - Andre
Høyde - 40 mm
Diameter festehull - 8 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856813231
Elnummer
1342877
Leverandørens varenummer
CADDY 42021-2 P2
Typebeskrivelse
1342877
Passer for kabelstripsbredde til:
20 mm
Type feste:
Andre
Farge:
Andre
Høyde:
40 mm
Diameter festehull:
8 mm
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Andre
Rett ben design, som bør brukes ved montering på et flatt underlag. Festepunkt for Fixoband. Skiver og bolter i rustfritt stål er inkludert.


