nVent CADDY - Vaiersnelle, 1,5 mm Vaier, 300 m - CADDY SLC15L1000SP

KopierKopier
nVent CADDY - Vaiersnelle, 1,5 mm Vaier, 300 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeldiameter - 1,5 mm

  • Kabelmateriale - Stål

  • Tillatt nyttelast - 195 kg

  • Kabellengde - 300 m

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856609278

Elnummer

1342870

Leverandørens varenummer

CADDY SLC15L1000SP

Typebeskrivelse

1342870

Kabeldiameter:

1,5 mm

Kabelmateriale:

Stål

Tillatt nyttelast:

195 kg

Kabellengde:

300 m

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Farge:

Sink

Klar høyde:

nei

Spole med nVent CADDY Speed Link-stålvaier. Stålvaieren er laget av syv bunter med syv flystålvaierstrenger hver.